防護ジャケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
581件の「防護ジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ジャケット」、「チェンソー防護服」、「チェーンソー 防護」などの商品も取り扱っております。
防護ジャケット マキタランキング1位
規格EN381-11、クラス1(チェーンスピード20m/s)関連資料(5.65MB)
1着
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘルメット マキタランキング2位
幅広い作業に対応できる安全で快適な機能 国家検定合格品
用途飛来 落下物用サイズフリー関連資料(2.3MB) (2.39MB)
1台
17,980税込19,778
当日出荷

プロテクティブジャケットT-Ⅱ ハスクバーナランキング3位
厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
1着
35,180税込38,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フォレストジャケット C ハスクバーナランキング4位
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
1着
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高性能ヘルメット オレゴン(OREGON)ランキング5位
衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)53~62EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
11,980税込13,178
当日出荷

イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。 ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。 ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。 また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。 ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。 飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類アメリカンシールドあり頭囲(cm)52-62通気孔あり使用区分飛来・落下物用
1セット
23,980税込26,378
当日出荷

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。 撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。 また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。 オレンジ色の配色や蓄光タイプの反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
1着
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に種類アメリカンシールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
4,298税込4,728
当日出荷

新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。 胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。 袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。 身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
1着
18,980税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
62,980税込69,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。 肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。 フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。
1着ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)着丈(cm)50外装ナイロン100%メッシュ胴囲(cm)88~120耐切創性40N以上
1着
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(2ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
1着
41,980税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
17,980税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約736RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598税込8,358
当日出荷

過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。セット内容ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ材質ヘルメット部:樹脂形状防災面
1セット(4点)
4,498税込4,948
当日出荷

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。ブラックタイプインナー
1着
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)