防音カーテンのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
281件の「防音カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮音 カーテン」、「吸音カーテン」、「防音シート 工場」などの商品も取り扱っております。
防音シート モノタロウランキング1位
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。厚さ(mm)約1.0形状折りたたみタイプ材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦21.4×横29.3寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦400×横403材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦2020×横1940関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
11,980税込13,178
当日出荷

遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)ランキング2位
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998税込5,498
当日出荷

簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイクランキング3位
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音ランキング4位
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

IDロレンツ ユニベールランキング5位
ユニベールIDロレンツ
光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47%)。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約31%)。 遮音効果もありお昼寝時に快適に眠れます。 (音の周波数により感じ方に個人差はあります。) アジャスターフック(Aフック)、同柄タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能幅(cm)100仕様2枚組
1セット(2枚)
4,598税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート形状ビニールカーテン
1本
69,980税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
3,898税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798税込3,078
当日出荷

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。グレー仕様防炎表示者認定番号:AFE330085材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm引裂強度(N)縦646、横591シート厚さ(mm)1.01ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
48,980税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。グレー特性防音シート厚さ(mm)0.5材質PVC/ポリエステル形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)30×42.5
1枚
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など厚さ(mm)約0.5形状折りたたみタイプ材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦23.4×横24.2寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦147×横139材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦1060×横853関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
6,998税込7,698
当日出荷

DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナN
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980税込32,978
当日出荷

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。厚さ(mm)0.67グレー仕上り寸法(m)1.92×3.60特性防音材質(ハトメ)真鍮ハトメピッチ(mm)約300材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400伸度(%)タテ×ヨコ:50×60質量(g/m2)800仕様シート本体の継ぎ目:無し形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980税込25,278
当日出荷

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998税込4,398
当日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。幅(mm)150長さ(m)2仕様ホック2個付き材質PVC長さ(mm)1945RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46グレー特性防音、防炎種別真鍮ハトメ材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なしハトメピッチ(mm)約300引張強度(N)縦170、横135ハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
1枚
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)5質量(g)123基材EPDM発泡体粘着剤アクリル系引張強度(MPa)0.1粘着力(N/25mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,198税込1,318
当日出荷

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
1セット(2枚)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン形状折りたたみタイプグレー防炎性能試験番号F-13-1467ハトメピッチ(cm)30幅(m)1.8特性防音
1枚
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)