- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鎌
- 除草鎌のおすすめ人気ランキング
除草鎌のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新159件の「除草鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草削り鎌」、「雑草鎌」、「立鎌」などの商品も取り扱っております。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
25
全長(mm)
280
仕様
鋼付
材質
刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)
120
質量(g)
80
奥行(mm)
30
刃の種別
片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業
刃長(mm)
105
刃渡り(mm)
80
柄長さ(mm)
150
全長(mm)
205
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
70
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。
トラスコ品番
382-0319
全長(mm)
230
質量(g)
82
刃長(mm)
92
刃幅(mm)
53
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
柔らかい草の草刈りに最適です。全鋼なので耐久性抜群です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。
仕様
片刃
材質
柄:椿、刃部:全鋼
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷