陰洗ボトルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
105件の「陰洗ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陰部洗浄ボトル」、「おしりシャワー」、「医療 洗浄用ボトル」などの商品も取り扱っております。
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様 (消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ 本体/300×78×51mm 容量(mL) 450 質量(g) 60
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL) 300
1本
159 税込175
当日出荷

三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに 容量(mL) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×55×195 質量(g) 約25
1本(230mL)
179 税込197
欠品中

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL) 450 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL) 300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 70×83×271 グリーン 容量(mL) 450 質量(g) 64 耐熱温度(℃) 100 アズワン品番 0-6685-24 TKG品番 9-2479-0501 TKG品番(2017) 6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) (キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm) 20.5
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL) 300(目盛り付き) ケース入数 12
1本
159 税込175
当日出荷

いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様 3倍濃縮タイプ アズワン品番 8-2844-11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。 キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質 (本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS 寸法(mm) 53×36×151 松吉医科器械コード 06-2291-00
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質 (ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質 ABS樹脂 質量(g) 10 長さ(cm) 10.5 ケース入数 36
1個
379 税込417
当日出荷

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL) 500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ部に6つの穴を開けることで水やお湯がシャワー状に広がるタイプです。 大口径(33.5mm)で洗浄液が入りやすく、目盛が有るので希釈が楽になります。 本体材質を軟らかくしており、握る強さで水圧を変える事が可能です。 透明なので汚れの付着がすぐにわかります。
仕様 ●材質:ポリプロピレン●サイズ:横75×奥行45×高さ256mm●容量:500mL●耐熱温度:100℃(10分以内)●沸騰消毒可※形状は維持しますが、寸法・容量は若干収縮します。●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。 アズワン品番 67-8054-51
1箱(40本)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

エムアイケミカルさわやかちっち
携帯しやすいコンパクトタイプの洗浄シャワー容器です。
材質 (本体・外キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン 耐熱温度(℃) (本体)120、(ノズル)80 アズワン品番 0-3923-01 松吉医科器械コード 23-6286-00
1個
799 税込879
翌々日出荷