陽イオン交換樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
103件の「陽イオン交換樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純 水 フィルター」、「井戸水 洗浄」、「陰イオン交換樹脂」などの商品も取り扱っております。

実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノランキング2位
1個(500mL)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ オルガノランキング3位
1個
15,980税込17,578
12日以内出荷

イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリングランキング4位
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イオン交換樹脂(純水用5L) 環境テクノスランキング5位
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
1個
51,000税込56,100
8日以内出荷

強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-76
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷


1個
14,980税込16,478
当日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
1箱(5L×2袋)
10,980税込12,078
当日出荷

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
1個(200g)ほか
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
1個
2,698税込2,968
当日出荷

1個(500mL)
25,000税込27,500
7日以内出荷

採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
1本
13,980税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
34,980税込38,478
翌々日出荷

10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。 ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。 アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様水垢防止剤
1箱
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)