階段のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
3,018件の「階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 階段」、「ステージ 階段」、「屋外階段 木製」などの商品も取り扱っております。
踏み台G型1.2M ナカオランキング1位
階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製段数4踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷

作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCOランキング2位
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

わく組足場用階段 ピカコーポレイションランキング3位
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)450踏ざん踏面幅(mm)396材質アルミ合金
1台
36,980税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

G型用階段手摺り(片側) ナカオランキング4位
G用階段手すりです。
用途G型用仕様G型用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5251適合機種G型材質アルミ質量(kg)2.1
1本
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチステッパー 長谷川工業ランキング5位
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480寸法G(mm)80天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
1台
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ合金タイプ階段横手すり
1セット
13,980税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ質量(kg)5段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320天板高さ(m)0.32高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267取扱説明書(0.26MB)
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数3
1台
59,980税込65,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミトラスコ品番855-7683材質アルミ段数32018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
1台
82,980税込91,278
当日出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット
47,980税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
1台
52,980税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数4
1台
91,980税込101,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番855-7684材質アルミ段数42018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
1台
139,800税込153,780
当日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
1台
349,800税込384,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)