隠し棚受けのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
106件の「隠し棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目立たない 棚受け」、「棚金具 見えない」、「隠し 棚受けブラケット」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下棚受金具(調整機能付)
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途 材質 スチール 耐荷重(kg) (1個)6 仕上 亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm) 18~22 耐荷重N(kgf) 392(40) 棚受け金具 その他棚受
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20/1本 仕上 粉体塗装
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上 亜鉛めっき 適合板厚(mm) 40以上 寸法d(mm) 5.5×10.5 質量(g) 350 付属品 十字穴付なべ小ねじM5×12 材質 亜鉛合金(ZDC)/鋼 寸法(mm) h23.5×a4×w74.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート
木棚インロー式固定金具
材質 スチール ユニクロ プレート厚(mm) 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 16×16×1.6t
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 棚板厚さ(mm) 24以上 取付 サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上 亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒 材質 スチール、偏芯スリーブ:プラスチック 仕様 ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質 SUS304 シャフト径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付 サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付 調整機能 傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金 仕様 ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 ポリアセタール/ナチュラル 棚受け金具 その他棚受
1個
159 税込175
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付 サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 調整機能 傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール
1個
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ セット内容 左右×各1 関連資料 (0.75MB)
1セット(2個)
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品 十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)。六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)。アンカープラグ8×50。六角棒スパナ呼び4 材質 SUS304 形状 特殊 質量(g) 387 耐荷重(N) 138 棚受け金具 その他棚受
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質 アルミ セット内容 アングル棚受×2本。ビスL=12・16・40×各6本 シルバー 棚受け金具 その他棚受
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様 上下・左右・角度調整機能付 付属品 十字穴付なべ小ねじM5×12 材質 ポリプロピレン 質量(g) 1 棚受け金具 その他棚受
1個
13 税込14
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)