集光器のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
117件の「集光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー 工作」、「太陽光 集光」、「スパイク 照明」などの商品も取り扱っております。
ボールレンズ アズワンランキング1位
アズワンボールレンズ
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
1個
2,330税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)ランキング2位
1個
8,998税込9,898
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

半球レンズ アズワンランキング3位
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
1個
4,660税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コールドライト SCHOTT(ショット)ランキング4位
1個ほか
5,798税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

光ファイバー ケニスランキング5位
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製長さ(m)10
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。 ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。 また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
1個
38,000税込41,800
9日以内出荷

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680税込2,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。
寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330質量(g)500最高温度(℃)晴天無風時:約150
1組(2個)
5,498税込6,048
翌日出荷

1個
22,980税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト40形集光電球色
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83調光の可否
1個
15,980税込17,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

太陽光線を直接集光し、熱源として利用することができる太陽焦熱炉です。簡単に組立てて、無限で無料のクリーンエネルギーを利用することができます。また、野外活動などで太陽エネルギーを身近に感じることで自然に対する親しみが感じられます。
セット内容本体、耐熱ビニール袋 2枚、ビニタイ 2本、ダブルクリップ 3個
1個
3,800税込4,180
3日以内出荷

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A全長(mm)1000種類フレキシブル径(Φmm)(ライトガイド)10分岐数(ライトガイド)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
40日以内出荷

アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源ケーブル長(m)ランプ:0.5発光色白色(6500k)冷却方式FAN冷却照度(Lx)(WD200mm)40万アズワン品番64-3809-74
1個
299,800税込329,780
43日以内出荷

消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)