集塵ハンドサンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
102件の「集塵ハンドサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸塵式 ハンドサンダー」、「ヤヨイ サンダー」、「楽雷5g」などの商品も取り扱っております。
ウォールネット吸塵サンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
KLASS(クラス/旧:極東産機)ウォールネット吸塵サンダー
吸塵式のサンダーです。 集塵機には小型集塵機Vクリーンが適しています。 ウォールネットはアミ目ヤスリのため目詰まりがなく、集塵機とのセット仕様では吸塵率が90%以上にもなります。
適合機種24-1009寸法(mm)70×240×80質量(g)250
1個
8,100税込8,910
当日出荷

充電式携帯集じん機 マキタランキング2位
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンサンディング ファイル S 3M(スリーエム)ランキング3位
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)72×120
1個ほか
9,198税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリーンサンディング ファイル 3M(スリーエム)ランキング4位
3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品寸法(mm)72×175
1個
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80スカイブルー基材
1セット(100枚)ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途粉じん専用仕様ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント付属品ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980税込32,978
当日出荷

スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
1箱(20枚)
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75長さ(m)10
1箱(1巻)
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)吸塵サンダー 吸太郎Ⅱ 替ペーパー
集塵機で吸いながらサンダー掛けが出来、粉塵の飛散を防ぎます。 従来品より軽量になり、より手にフィットするようになりました。 また携帯性に優れた集塵機(推奨品:小型集塵機Vクリーン)とペアでしようすると、従来型のハイピッチファイルと同じ感覚で作業が出来ます。
1箱(50枚)
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
1缶(8kg)
8,398税込9,238
当日出荷

さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
1台
58,980税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3Mフッキットブルー クリーンサンディング シートロールと3Mフッキットクリーンサンディング ブロックを使用する場合の集じん機です。 3M吸じんファイル用ダストホース 5561と3M吸じんファイル用ダストバック 5562 が付いています。
付属品吸じんファイル用ダストホース5561、吸じんファイル用ダストバッグ5562
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
1台
22,980税込25,278
当日出荷

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
1箱ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
2,398税込2,638
当日出荷