集煙機のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
115件の「集煙機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喫煙テーブル」、「タバコ 空調」、「煙 吸い取り」などの商品も取り扱っております。
1個
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質 ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付 幅(mm) 380 寸法(mm) (灰皿ボトル)337×313×150 質量(kg) 17 アイボリー 高さ(mm) 700 奥行(mm) 380 容量(L) (灰皿ボトル)14
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 206×132×207 質量(kg) 約1.1 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質 ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付 幅(mm) 203 寸法(mm) (灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 640 奥行(mm) 203 容量(L) (灰皿ボトル)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積 ~6畳 ホワイト 付属品 抗菌プリーツフィルター 材質 (本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm) 約330×110×265 質量(kg) 約1.9(付属品含) コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/26、(弱)21/18 寿命 フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W) 120 処理風量(m3/min) HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容 本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 7.2 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×366×343 運転音(dB) 50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%) 97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクト ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状 2極接地型プラグ 静圧(kPa) 1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷


goot(太洋電機産業)吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用 消費電力(W) 160 トラスコ品番 153-2908 適合機種 本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N セット内容 本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N 幅(mm) 250 質量(kg) 14.5 高さ(mm) 490 奥行(mm) 410 電源(V) 100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 250×410×490 捕集効率(%) 95・0.3μm 処理風量(m3/h) 150(50/60Hz)
1台
109,500 税込120,450
当日出荷

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。 質量(kg) 1.1(本体+フィルターカートリッジ) 消費電力 20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時) 電源電圧(V) AC100~240/DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×96×146 運転音(dB) 50 適合床面積 ~6畳 風量(m3/h) 115
1台
44,900 税込49,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz) 15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz (縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5 付属品 フィルター1枚 トラスコ品番 365-9259 質量(g) 930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/166×212×113。フィルター/130×130×10 電源(AC V) 100(50/60Hz) プラグ形状 2極接地型プラグ 最大流速(m/s) (縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質 作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター) モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ご家庭や外出先などでも使えます。 コンパクトなのにしっかり脱臭。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。 タバコの臭いに。 ペットやトイレの臭いに。 車に臭いがつく前に。 質量(kg) 1.1(本体+フィルターカートリッジ) 消費電力 20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時) 電源電圧(V) AC100~240/DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×96×146 運転音(dB) 50 適合床面積 ~6畳 風量(m3/h) 115
1台
44,900 税込49,390
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品 予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番 458-7235 材質/仕上 スチール製/焼付塗装 質量(kg) 14 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 3.5 消費電力(W)(50/60Hz) 120 風速(m/s) 処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×300×470 電気代の目安 2.64円/h 最大静圧(Pa) 1000
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W) 27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min) 0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 849-8610 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 206×132×207 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番 828-6636 アズワン品番 2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 31 処理風量(m3/min) 3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番 129-5004 質量(kg) 3.9 フィルター 寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)