集魚灯ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
99件の「集魚灯ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 集魚灯」、「水中照明」、「口金キャップ」などの商品も取り扱っております。
ソケット(イカソケット) マリンテックランキング1位
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き口金E39
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ソケット ラムダmini 明洋電器ランキング2位
集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
材質樹脂製口金E39適合ランプハロゲン1~5KWまで
1個
5,198税込5,718
当日出荷

E-39水銀灯ソケット Showaランキング3位
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ソケット ラムダG1~G3 明洋電器ランキング4位
集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き
1個
8,398税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハロゲン船上灯 冨士電球工業ランキング5位
ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39安定器必要なし
1本
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き口金E26
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷

集魚灯電球に最適なソケットです! 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。 アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ付属品ステンレス板付き
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
1式
24,980税込27,478
6日以内出荷

LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.09MB)
1台
4,798税込5,278
当日出荷

マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
1個
24,980税込27,478
当日出荷

松本船舶電機製作所イカツリソケット
仕様屋内専用付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)本体質量(kg)1.5ソケット口金:E39
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷

マリンテックソケット(イカブタ)
E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
口金E39
1個
619税込681
当日出荷

口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

松本船舶電機製作所イカツリランプ
仕様屋内専用付属品100V100W透明白熱寸法(幅W×高さH)(mm)200×410本体質量(kg)0.7ソケット口金:E39
1個
26,980税込29,678
7日以内出荷

1個
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)