- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- 雪落とし棒のおすすめ人気ランキング
雪落とし棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新82件の「雪落とし棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮棒 10m」、「雪庇切り」、「軒先雪落とし」などの商品も取り扱っております。
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
1本
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ幅(cm)約40.8
フチオカ雪かきにょい棒2
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
1本
¥24,900税込¥27,390
7日以内出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600質量(kg)(約)2.7材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥23,900税込¥26,290
8日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
セキカワホッカイ棒
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.3質量(kg)2.8質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520タイプ超ロング5段 平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥34,980税込¥38,478
5日以内出荷
セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.05質量(kg)1.52質量(g)ボディ/ヘッド:940/580タイプ平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
¥16,980税込¥18,678
8日以内出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。トラスコ品番819-3298質量(kg)約2.2幅(cm)約40.8長さ(cm)約500
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
浅野木工所雪キレルンデス (組立式)
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1050頭部寸法(mm)200×270
1本
¥9,498税込¥10,448
4日以内出荷
ファミリー・ライフアルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450質量(kg)(約)2.2材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥20,900税込¥22,990
8日以内出荷
セキカワホッカイ棒
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。
アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.1質量(kg)2.1質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
¥34,980税込¥38,478
5日以内出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ジェイウィン(J win)標識除雪棒
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品スペア1個付き材質ABS樹脂寸法(mm)雪かき部:100×235色オレンジ長さ(m)約1.85→4.8材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチールパイプ径(Φmm)19・22・25.5アズワン品番64-6569-54
1本
¥23,900税込¥26,290
5日以内出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等色シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂