- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
電動インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新244件の「電動インパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式インパクトレンチ」、「タイヤ交換 インパクトレンチ」、「ACインパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980税込¥24,178
欠品中
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです
●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です
●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です
●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます
●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です
●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
マキタ充電式インパクトレンチ
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5質量(kg)3.7(バッテリ含む)
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980税込¥72,578
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大トルク(N・m)745仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです
●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます
●手にフィットし握りやすいハンドル形状です
●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました
●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます
●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6最大締付トルク(N・m)800回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)角ドライブsq(mm)19充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電)打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック振動3軸合成値(m/s2)15.5作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒質量(kg)3.7(バッテリ含む)長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M30機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M22モードパワー切替:3段階適合バッテリーA-60464、A-60442
1台
¥81,980税込¥90,178
当日出荷
マキタ充電式インパクトレンチ
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトレンチ
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)関連資料(1.53MB)振動3軸合成値(m/s2)14.4
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
1台
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
エナジーギア電動インパクトレンチ
シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5色BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
1台
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスインパクトレンチ
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷