- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- 電動ポリシャーのおすすめ人気ランキング
電動ポリシャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新106件の「電動ポリシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー 防水」、「ポリシャー」、「電動ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(7.2MB)
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018。充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
¥559税込¥615
当日出荷
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
¥549税込¥604
当日出荷
小型・超軽量
低騒音・低振動
耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去
コーディング剤の塗付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
1台
¥38,980税込¥42,878
5日以内出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(4.0MB)
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
1枚
¥669税込¥736
当日出荷
SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー本体のみ
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
バッテリー残量インジケーター表示付。
SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
1台
¥20,980税込¥23,078
4日以内出荷
大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
1個
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。径(Φmm)125セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度120最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンパクトツールミニポリッシャ
バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm)45、72無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーインレットG 1/4"ホース口金Rc 1/4inch空気消費量(L/min)350取付ねじ5/16 24-UNF使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))82質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
1台
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷