- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動ポリッシャー充電式のおすすめ人気ランキング
電動ポリッシャー充電式のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新90件の「電動ポリッシャー充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カー ポリッシャー コードレス」、「充電式 ポリッシャ」、「車 磨き 電動」などの商品も取り扱っております。
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)
195
幅(mm)
150
質量(kg)
1.3(本体のみ)
高さ(mm)
203
タイプ
ダブルアクション
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
連続使用時間
約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)
150
偏芯量
5mm
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
適合バッテリー
A-60442・A-60464
パッド径(Φmm)
ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)
ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量
約37分
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
長さ(mm)
175
幅(mm)
123
全長(mm)
175
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
高さ(mm)
153
電圧(V)
14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高速:11000、中速:9500、低速:7000
パッド寸法(mm)
123
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min-1[r.p.m])
6000~10000
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質
マイクロファイバー
質量(g)
393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×176×82
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コンプレッサー・ホース不要」1台2役
無断変速トリガーで高い操作性
アクセサリー5種類付き
工具無しで簡単にアクセサリー交換
サイドハンドル付
質量(kg)
0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)
適合バッテリー
M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
付属品
アクセサリー×5、サイドハンドル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1速:2800、2速:8300
最大径(Φmm)
ポリッシャーディスク:76、サンダー:51
電源電圧(V)
12
スピンドル
M9(0.75ピッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
電源(V)
AC100
質量(kg)
0.8
コード長さ(m)
【アダプタコード】1.8
セット内容
バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
連続使用時間(分)
約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×63×590~1070
充電時間(時間)
約8
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品
Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1
全長(mm)
191
質量(g)
880
回転数(min-1[r.p.m])
High0~7600/Low0~2800
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
10.8
パッド径(Φmm)
75
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容
本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)
約130
全長(mm)
約1100~1380
質量(kg)
約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリー
ニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
9.6
充電時間(分)
約60
回転数(回/分)
約400
パッドサイズ(inch)
7
稼働時間(分)
約80
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)
5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×178×190
質量(kg)
本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)
約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)
DC12
バッテリー容量(mAh)
2000
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)
DC12V
充電時間(時間)
最大約6
付属品
電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様
ダブルアクション
バフサイズ(Φmm)
95×25H
パッド径(Φmm)
72
関連資料
CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。
ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。
パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。
スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) サンディングディスク
180
電源(V)
単相100
電流(A)
10
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
全長(mm)
431
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
431×198×187
付属品
ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ
質量(kg)
3.3
トラスコ品番
485-8573
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)
530
幅(mm)
123
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)
134
電源(V)
直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
通常:0~6800、仕上げモード:0~5200
パッド寸法(mm)
100/125/150(標準付属品は125)
関連資料
(1.4MB)