- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 電動弁のおすすめ人気ランキング
電動弁のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新4,077件の「電動弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電動バルブ」、「電動ボールバルブ」、「電磁弁 100v」などの商品も取り扱っております。
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
バルブ種類
フローティングボールバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
アクチュエータの種類
EA型
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
10K
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
バルブ種類
フローティングボールバルブ
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
材質(本体)
ステンレス
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
クラス
10K
駆動源
1
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
アクチュエータの種類
EXH型
接続方式
管フランジ
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
フローティングボールバルブ
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
バルブ種類
フローティングボールバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
作動区分
ノーマルクローズ形
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
型式
EAE100-1
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
電圧(V)
AC100
アクチュエータの種類
EAE型(スプリングリターン型)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3531+Ni-Crめっき
機能
正逆回転
使用流体
水、油、空気
最大消費電力(W)
13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)
C3771
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用環境
屋内型
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771
定格時間
連続
絶縁階級
E種
定格電流(mA)
200
取付姿勢
直立~水平
塗装
ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)
リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)
約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状
横形3方向
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
CAC406
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質
PA
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)
1~40
作動方式
パイロット式
ポート数
2
作動方式
直動式
ポート数
2