電動油圧ポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
150件の「電動油圧ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 電動 油圧 ポンプ」、「油圧ポンプユニット」、「油圧ポンプ 12v」などの商品も取り扱っております。
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) 日東造機ランキング1位
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
229,800税込252,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

電動油圧ポンプ カクタスランキング2位
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
259,800税込285,780
6日以内出荷

超小型電動油圧ポンプ1L ダイキランキング3位
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6343材質アルミ、スチール質量(kg)7.5電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)0.8圧力(MPa)70
1個
149,800税込164,780
翌々日出荷

可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)ランキング4位
RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800税込230,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
1台
249,800税込274,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
199,800税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
1台
94,980税込104,478
当日出荷

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7モーター整流子定格出力(kW)0.45最大電流(A)9.5バルブ形式手動/ニードル弁吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5質量(kg)16.1絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型タイプ単動シリンダー用油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
199,800税込219,780
13日以内出荷

泉精器製作所電動油圧式ポンプ
仕様油圧ホース別売トラスコ品番852-3022質量(kg)30.0吐出量(L/min)高圧:0.6、低圧:2.6設定圧力(MPa)高圧:68.5、低圧:2
1個
539,800税込593,780
翌々日出荷

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード油タンク油量(L)全:1、有効:0.8電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子容量(W)350電流(A)7.5吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5質量(kg)10.5
1台
219,800税込241,780
13日以内出荷

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800税込329,780
当日出荷

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
1個
189,800税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(205種類の商品があります)

高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)4.5モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz)吐出圧力(MPa)70使用作動油ISO VG32有効油量(L)3.5吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
1個
459,800税込505,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60最高使用圧力(MPa)21定格圧力(MPa)14
1台
379,800税込417,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチックタンク有効油量(L)2.0最大電流(A)9.5モーター電圧(V)単相100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
359,800税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6351材質アルミ、スチール質量(kg)8.7電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)1.6圧力(MPa)70
1個
159,800税込175,780
翌々日出荷

マサダ製作所電動式油圧ポンプ
質量(kg)14.3最高使用圧力(MPa)70吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35有効油量(L)2
1台
359,800税込395,780
4日以内出荷