電圧トランスのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
375件の「電圧トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 昇圧機」、「降圧トランス」、「電圧変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量 1.5KVA連続、3KVA30分 付属品 200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg) 約7 タイプ 昇降圧兼用 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200兼用 コンセント出力 100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個 相数 単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2 出力電圧(V) 100 タイプ 降圧 仕様 屋内型 トラスコ品番 436-0125 質量(kg) 9.5 電流(A) 20 電線仕様-長さ(m) 2 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 200V/100V 保護機能 安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2) 1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V) 100/200兼用 出力電圧(V) 100/115/200/230 出力定格容量(kVA) 3 セット内容 接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g) 16000 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×280×242 トランス オートトランス 出力コンセント容量 接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。 質量(kg) 10.5 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 1.2 定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) AC100/115 容量(kVA) 定格/3 入力電圧(V) AC200 安全装置 電流ブレ-カ- 30A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×170×280 関連資料 (6.12MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg) 8 出力電圧(V) 115・125 入力電圧(V) 100 電気容量(kVA) 2.0 仕様 アース付 タイプ 昇圧専用 電流(A) 20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量 3KVA連続 トラスコ品番 818-6010 質量(kg) 約16 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200 コンセント出力 100V、115V各2個 相数 単相
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V) (一次側)100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) (二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ 昇降圧兼用型 仕様 屋内型 トラスコ品番 370-3410 質量(kg) 21.7 電流(A) 【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A) 二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×234×216 電線仕様 (一次)2.1m 保護機能 過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

付属品 200V用プラグ、入力ケーブル エスコ品番 EA815ZF-3 質量(kg) 20 定格 連続 出力電圧(V) AC100/115 容量(kVA) 5 入力電圧(V) AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×305×225 ケーブル [入力]3芯(3.5mm2)×2m 出力コンセント 100V/115V×各3個
1個
50,800 税込55,880
当日出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ 昇圧 付属品 接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz) 50/60 温度上昇 主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V) AC100±15% 応答時間 1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能 ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧 AC1500V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) -5~40 効率 90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度 ±2% 波形歪 入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。 入力電圧(V) 200 出力定格容量(kVA) 1.5、(連続)3 出力電圧(V) 100/115 タイプ 降圧専用 コンセント出力 100V/115V各2ヶ 定格時間(分) 30
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA) 3(出力最大:30A) タイプ 降圧 電源(V) 入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 290×190×195 入力プラグ 三相200V 20A 用 4P プラグ ブレーカー容量 15A(入力側)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V) 115 容量(kVA) 2 出力電圧(V) 125 タイプ 昇圧 電流(A) 20 出力 115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力 100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m) (一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

定格容量 3.0KVA 電線仕様-長さ(m) 2 電線仕様-芯数 3 保護機能 安全ブレーカ(30A) 電線仕様-太さ(mm2) 3.5 入力電源 単相200V・100V(50/60Hz)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)