- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 電子カイロのおすすめ人気ランキング
電子カイロのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新75件の「電子カイロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 カイロ」、「首カイロ」、「ホッカイロ カイロ」などの商品も取り扱っております。
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他色ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
PROMOTE(プロモート)ベルトウォーマー用モバイルバッテリー
容量(5200mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに質量(g)(約)120、(バッテリー)約100バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5200
1個
¥1,990税込¥2,189
翌々日出荷
MARKLESS STYLEUSBエコカイロ
USB充電ができる手のひらサイズのエコカイロです。事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電しながら繰り返し使えるため、身近な省エネ対策にも繋がります。カラーはスタイリッシュなシルバー、ブラックの2色展開になります。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH)(mm)59×103
ZIPPOハンディウオーマー カイロ
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)12
1個
¥4,190税込¥4,609
当日出荷
リンクサス(Linxas)PAT HEATER(パッとヒーター)
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290税込¥3,619
翌々日出荷
センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロ
事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能で。お出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、。お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホカホカハンド
材質アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン質量(g)約36全長(cm)12手の平幅(cm)9.0
ハクキンカイロカイロ mini
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
TAIGASHOJI(大河商事)カラビナ付 充電式カイロ
最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。
付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書材質アルミ合金/ABS色シルバー質量(g)約80×2形式リチウムイオンバッテリー温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個)連続使用時間(時間)約4~6×2入力/出力5V/2A充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2バッテリー容量(mAh)2600×2充放電回数(回)約500
1個
¥5,680税込¥6,248
翌々日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
MARKLESS STYLEスクエアUSBエコカイロ
充電して繰り返し使える!コロンとしたフォルムがかわいらしいUSBエコカイロです。温度は45度と55度の2段階調整が可能で、カイロは両面温まるので寒い日にもぴったりです。またストラップ付きなので、持ち歩きもしやすいです。どなたでも使いやすいベーシックなブラック、ホワイトに加え、くすみカラーがおしゃれなブルーの3色展開です。
材質ABS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×38
ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジントラスコ品番554-8194材質石油系炭化水素質量(g)420容量(L)0.5
1個(0.5L)
¥949税込¥1,044
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
¥379税込¥417
当日出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
特殊加工でパウダー状にした金属チタンを熱圧着加工しています。特殊加工でパウダー状にした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工しています。手首の保護や保温に最適です。冷えからくる関節の悩みに!
手のひらまわり(cm)25まで適合部位手首手首周り(cm)15~20
1組(2枚)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷