- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 電子ヤンキーホーン24vのおすすめ人気ランキング
電子ヤンキーホーン24vのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新88件の「電子ヤンキーホーン24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JETイノウエ ヤンキーホーン」、「エアーホーンコンプレッサー」、「パフパフホーン」などの商品も取り扱っております。
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様
【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品
40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質
ステンレス
色
クロームメッキ
配線接続
赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書
ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)
(ホーン)約86/≦95
電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ
材質
ステンレス
寸法(mm)
475
全長(mm)
約460
色
シルバー
電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
約5
適合車種
DC24V車
音量(dB)
約115
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
寸法(mm)
200
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品
ガードリレー、取付ステー
材質
ダイキャスト/樹脂
音量
107±4DB
周波数
560±20HZ
取扱説明書
取付説明書(0.1MB)
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ
中音域
周波数(Hz)
(Hi)480/(Lo)400
電流(A)
3A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)
113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!
用途サウンドパーツ
寸法(mm)
252×85×85
電圧(V)
稼働:24/2A以下
音圧感度(dB)
115-120
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
仕様
235L
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
235
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
電圧
DC24V
タイプ
低電流タイプ
適合車種
DC24V車
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
200
色
クロームメッキ
電圧
DC12V
電圧(V)
DC12
適合車種
DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ
適合
DC24V車
寸法(mm)
430
色
クロームメッキ
電圧(V)
24
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
350
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
300
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
300
色
クロームメッキ
電圧
DC12V
電圧(V)
12
適合車種
DC12V車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの
周波数(Hz)
Hi:500±20、Lo:400±20
電流(A)
2.5A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
音圧レベル(dB)
112
取扱説明書
(0.3MB)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途サウンドパーツ
付属品
取付用ボルト&ナット、台座クッション
材質
ステンレス
色
シルバー
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
取扱説明書
取付説明書(0.1MB)
動作電圧(V)
DC24
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプ
ダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)
高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)
4(±1)×2
定格電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×89×78
音圧レベル(dB)
110(±5)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
音量
107±4DB
周波数
420±20/500±20HZ;
付属品
取付ステー