電子数取器のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
104件の「電子数取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数量カウンター」、「交通量カウンター」、「数 カウント 機械」などの商品も取り扱っております。
ライン精機電子数取器
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様 記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 778-2268 質量(g) 約130(電池、アクセサリ除く) 電源 単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示 (合計値)0-999999 入力 値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間) 約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量 250個 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃) 0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップ フラッシュメモリー内蔵 時計機能 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作 記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ライン精機電子数取器
任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント 仕様 記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 778-2314 質量(g) 約185(電池、アクセサリ除く) 電源 単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示 (合計値)0-999999 入力 値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間) 約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量 最大自動記録ログ数27,750回 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃) 0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップ フラッシュメモリー内蔵 時計機能 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作 記録開始後任意の間隔
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様 4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ライン精機電子数取器
カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます 減算が可能です
仕様 記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 778-2284 質量(g) 約130(電池、アクセサリ除く) 電源 単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示 (合計値)0-999999 入力 値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間) 約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量 最大自動記録ログ数48,000回 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃) 0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップ フラッシュメモリー内蔵 時計機能 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作 記録開始後任意の間隔
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位 4桁LCD 文字高10mm 質量(g) 約30(ストラップ含む) 電源 CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格 CE・RoHS 計数範囲 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

計数範囲 0~9999 厚さ(mm) 25 質量(g) 340 電源 単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ 通信方式 USB micro-B 縦(mm) 186 横(mm) 170 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶 電池寿命 約200時間
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
電源 単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売) 表示範囲 【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲 0~9999 トラスコ品番 337-9485 種別 連結ユニット 質量(g) 25 電源 コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 60×42×26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

高野計器(トゴシ)多連式数取器
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質 ステンレス製 測定範囲 0~9999(4桁) 機能 ゼロ復帰装置
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲 0~9999 トラスコ品番 337-9493 種別 マスターユニット 質量(g) 25 電源 コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 60×42×26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ライン精機電子数取器
任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント 仕様 記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 778-2292 質量(g) 約185(電池、アクセサリ除く) 電源 単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示 (合計値)0-999999 入力 値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間) 約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量 250個 ディスプレイ 7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃) 0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップ フラッシュメモリー内蔵 時計機能 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作 任意のタイミング(メモリーキー)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲 0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃) -10~+55(氷結しないこと) 配線接続 ネジ端子 使用電池 3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式 加算 電池寿命 7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 仕様 右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 4mm×4ヶ所
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm) 66 板幅(mm) 60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ 5桁 材質 スチール 本体サイズ(mm) 全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷