- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 電柱カバーのおすすめ人気ランキング
電柱カバーのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新118件の「電柱カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電柱標識板」、「電柱反射板」、「柱衝突防止」などの商品も取り扱っております。
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質
表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)
322×610×15
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状
ジャバラ
色
グレー
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
400
寸法(mm)
200×430×10
タイプ
粘着
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。
材質
ポリエチレン
質量(g)
400
寸法L(mm)
300
寸法W(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
サイズ
大
長さ(mm)
1800
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
タイプ
パイプ型
色(柄)
トラ
両面テープ
あり
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)
約9
材質
EVA樹脂
幅(mm)
900
全長(mm)
600
質量(g)
480
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色
黄色×黒色
幅(mm)
355
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5
トラスコ品番
412-7811
材質
合板
形状
L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
形状
平型
色
イエロー×ブラック
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
9
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質
A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色
イエロー
規格
(食品接触)対応
全高(mm)
600
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
難燃性
UL 94 HB
毒性
なし
導電性
なし
適合温度(℃)
-15~50
衝撃エネルギー
1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質
EPDMスポンジ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
110
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
3
色
イエロー×ブラック
基材
発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)
3
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
70
引張強度(N/10mm)
3
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色
黄×黒
材質
ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
約10
長さ(mm)
500
粘着剤
アクリル系
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。
幅(mm)
275
長さ(m)
2
厚さ(mm)
6
質量(g)
430
形状
平型
基材
塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
取付け方法
貼付タイプ(粘着材付)
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品
テープ
仕様
非粘着
材質
IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)
1000
質量(g)
68
内径×外径(Φmm)
49×69