電極保持器ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
104件の「電極保持器ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極 座」、「プルボックス 300x300x200」、「電極保持器」などの商品も取り扱っております。
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)ランキング1位
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所ランキング2位
1個
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業ランキング4位
1個
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)


用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
1セットほか
2,698税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
1セット
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
519税込571
当日出荷


1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)