- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電源コード固定のおすすめ人気ランキング
電源コード固定のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新305件の「電源コード固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 壁 固定」、「ケーブル押さえ」、「電源ケーブル固定」などの商品も取り扱っております。
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品
両面テープ
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。
2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品
両面テープ
適合機種
VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)
質量(g)
0.8
能力
(結線)8×4mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×19×9
アズワン品番
64-0889-33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様
●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI×1 / DisplayPort×1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品
【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ
27型(対角68.6cm)
消費電力(W)
標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格
TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号
【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比
1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ
水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度
1920×1080
保管温湿度範囲
温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間
3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角
左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲
温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度
0.4ms(MPRT)
入力端子
デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1
スピーカー
2W×2
入力電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式
a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品
【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)。【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ
23型(対角:58.4cm)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ
水平:0.265mm×垂直 0.265mm
最大解像度
1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)
水平:509.2×垂直:286.4
視野角
左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度
4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
入力端子
アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DVI-D24ピン×1
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
250(標準)
入力コネクタ
【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DVI-D24ピン×1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品
【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)。【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ
25型(対角:63.36cm)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ
水平:0.279mm 垂直:0.282mm
最大解像度
1920×1200(2.3MegaPixels)
表示範囲(mm)
水平:535.4 垂直:338.7
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度
4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
入力端子
アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:10
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
300(標準)
入力コネクタ
【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質
ステンレス
色
シルバー
スタンドタイプタッチパネル液晶ディスプレイ
ホワイトLEDバックライト搭載タッチ液晶
抵抗膜タッチ方式(USB通信)
シングルタッチ機能
ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在
いたずら防止のメニューロックモード搭載
HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピンの3系統入力
J-Moss対応(除外項目を除く)
付属品
D-SUBミニ15ピンケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、電源コード、オーディオケーブル、ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバーディスク、セーフティ&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
6.6(スピーカー、スタンド含む)
消費電力(W)
標準:20、パワーマネージネントモード:2
接続方式
HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピン
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
432×391×219
角度調整範囲
上下方向-5~90°
表示色
約1677万色
保証期間
3年
走査周波数(水平)
31.47~60.02kHz
走査周波数(垂直)
56~75Hz
防塵・防滴
IP54(フロントベゼル正面部分)
応答速度
5ms(黒→白→黒)
視野角(左右:上下)
左右85°、上下80°
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
1W×2
入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
モニターサイズ
19型
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
タッチパネル装着時:200、タッチパネル未装着時:250
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色
クリア
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
ユニクロメッキ
材質
鋼板
色
シルバー
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応