電磁バルブのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
990件の「電磁バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 100v 水」、「給水電磁弁」、「電磁弁 ノーマルオープン」などの商品も取り扱っております。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法 グロメット 弁形式 NC(通電時開)形 弁構造 直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
1袋(2個)
898 税込988
6日以内出荷


仕様 ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 材質(ダイヤフラムウケ) C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズ サイズ2 弁形式 N.C.(通電時開)形 流体 空気 ポート数 2 使用流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式 標準タイプ 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) (主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57) 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 バルブサイズ 15(mm)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:2[20] 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質 PA 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃) 1~40
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 配管接続口径 Rc1/8
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状 ストレート 材質(本体) CAC 流体 冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 取付姿勢 水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)