- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 電磁石のおすすめ人気ランキング
電磁石のおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新280件の「電磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁磁石」、「小型 電磁石」、「マグネット on off 制御」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)
(ED)100
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)
0.5
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
欠品中
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様
●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番
65-2311-14
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
吸着力(N)
253
エスコ品番
EA984CM-2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容
ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個
寸法(mm)
Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧
DC180V
ケーブル長(m)
2
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付
マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)
DC24
仕上
機械加工面にニッケルメッキ
コネクタ
リード線か二極コネクター
5年生 電磁石の性質
200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。
流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容
6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = 対応製品。併用 = Electro Magnets。。マグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。. ; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷
仕様
背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3
材質
軟鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9
質量(g)
36
電源
DC24V
吸着力(N)
最大53
コード長さ(mm)
550
電流(mA)
100
IP等級
54
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。
取付ねじ
-
材質
マグネット:アルニコ磁石
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。
吸着力(N)
250
寸法(mm)
50×50×50
適合
(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24
トラスコ品番
406-3465
質量(kg)
0.75
電流(A)
0.43
電圧(V)
DC24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
50×50×50
1個
¥98,980
税込¥108,878
61日以内出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様
●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番
65-2311-16
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷