- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- 電線キットのおすすめ人気ランキング
電線キットのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新121件の「電線キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「省令準耐火ボックス」、「鋼製 ボックス」、「電線」などの商品も取り扱っております。
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番
796-0522
材質
エポキシ樹脂
質量(g)
20
仕上がり寸法(mm)
縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)
(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
色
黒
材質
シリコーンゴム
特性
防水性
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番
403-6883
セット内容
結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所
屋内外用
特性
耐候
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業など
セット内容
【ラチェットレンチ】。【エクステンション】:116MM L1-3/8。DR.T-HANDLE6- 3/8。DR.REVERSIBLE RATCHET1。【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm。【ケーブルナイフ】。【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュ。ダイアゴナルプライヤーポリッシュ。【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8。【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM
差込角(mm)
9.5
適合規格
IEC60900:2018
入組点数
22PCS(専用ケース入り)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容
【ラチェットレンチ】。【エクステンションバー】。【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm。【9.5mm Tハンドルレンチ】。【ケーブルナイフ】。【プライヤー】。【ニッパー】。【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm。【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm
差込角(mm)
9.5
適合規格
IEC60900:2004
入組点数
22PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
付属品
アルミ箔付・タッピンねじ付・耐火ブッシング付
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格
EN60900規格
セット内容
【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm。【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm。【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5。【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3。【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm。【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数
22
差込角(inch)
3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容
入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100
質量(kg)
2.9
入組点数
10
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容
ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm
差込角(mm)
12.7
適合規格
IEC60900:2004
入組点数
25PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容
ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ
差込角(sq.)
3/8
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
用途主回路端子間の可逆回路配線用
種類
関連商品
動作方式
可逆式
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
簡単防水
優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
材質
収縮チューブ:シリコーンゴム。スパイラルコア:ポリプロピレン
特性
防水性、耐候性
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。
材質
収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
色
黒
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格
IEC60900規格
トラスコ品番
436-1202
セット内容
T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド
質量(kg)
11.5
ケース寸法(mm)
530×220×290
入組点数
27
1セット(27点)
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応