電線リールのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
193件の「電線リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送り出し機」、「電線ボビン」、「電線 収納」などの商品も取り扱っております。
巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質 耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm) 約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷


ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。 トラスコ品番 382-5710 幅(mm) 500 高さ(mm) 85 奥行(mm) 480 収納可能電線サイズ(mm) VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m) 最大荷重(kN) 0.39
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)電線リール
フレーム:オレンジ トラスコ品番 494-2248 セット内容 ゴムキャップ(4個) 幅(mm) 567 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 267 奥行(mm) 480 適合電線 IV 最大荷重(kg) 30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm) 406 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm) 460 質量(kg) 7.8 容量 (収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×240 最大積載段数 4段 最大荷重(kg) (収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

くい込まない、ねじれない、もつれない。積み重ね可能。
1個ほか
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリール
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。 材質 (枠・リール)鉄
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm) 800 質量(kg) 12.6 高さ(mm) 440
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm) 88(巻く部分の幅) 外径(mm) 284 直径(mm) 110(芯) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様 VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番 486-0055 寸法(mm) 460×500×243 質量(kg) 6.2 最大積載段数 4段 最大荷重(kN) (収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm) 480 仕様 ドラムのみ 質量(kg) 2.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷