電線管異形ニップルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
106件の「電線管異形ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットレジューサ」、「異径アダプター 厚鋼」、「電材 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
1個
278 税込306
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 種類 厚鋼電線管用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径違ニップル
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄 種類 薄鋼電線管用 表面処理 亜鉛アルミ複合被膜処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm) 16 材質/仕上 鋼。表面処理:亜鉛メッキ 規格 (構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 鋼材、電気亜鉛めっき 質量(kg) 0.09 寸法A(mm) PF3/4 寸法F(mm) 38 寸法D(mm) 32 寸法B(mm) PF1/2 寸法G(mm) 16 寸法C(Φmm) 14 寸法E(Φmm) 34 適合電線管 22-16
1個
899 税込989
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格 (構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼用)
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質 鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 質量(kg) 0.024 種類 薄鋼電線管用 呼び C25-C19 寸法A(mm) 28 寸法B(mm) 15 寸法C(mm) 4
1個
259 税込285
当日出荷

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)