- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 霜よけ不織布のおすすめ人気ランキング
霜よけ不織布のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「霜よけ不織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「霜よけ」、「霜よけシート」、「霜 よ け ネット」などの商品も取り扱っております。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。
使用目的
保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ
透光率(%)
90
霜よけ・保温・防虫・防鳥に。
直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。
プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。
使用目的
保温、防虫、防霜
光線透過率(%)
90
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色
白
厚さ(mm)
0.25mm(参考値)
トラスコ品番
855-0559
材質
ポリプロピレン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1.9
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
30
幅(m)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646
1本
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。
長さ(m)
100
色
白
遮光率(%)
約5
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。
軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。
種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。
材質
ポリエチレン
使用目的
ビニールハウス、害虫の防除、日よけ
透光率(%)
約22
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。
使用目的
べたがけ栽培、直接かぶせる
透光率(%)
約90
保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに
使用目的
促成、保温、防虫、防霜、防鳥
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×5
透光率(%)
90
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。
使用目的
べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培
透光率(%)
約90
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート
使用方法
(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 。(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 。(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 。(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
使用目的
トンネル栽培
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。
使用目的
保温、育苗
霜よけ、保温、防虫、防鳥、水分保持、適度な遮光用途の不織布です。超軽量で、トンネル栽培はもちろん、べたがけ栽培にも最適です。
用途べたかけやトンネル栽培に。光を透し、作物の霜よけ保温・防虫防鳥に幅広く活躍
仕様
紙管巻
使用目的
べたかけやトンネル栽培、保温、防虫、防鳥、霜よけ
質量(g/m2)
約15
透光率(%)
約90
簡単菜園シリーズの防虫&霜よけカバーセットです。葉もの野菜や苗の育成時に大変便利です。ゴム入のカバーなので、取り外しも簡単です。 メーカーフレッシュサラダプランター600育苗トレー510専用商品となります。
適合
フレッシュサラダプランター600
必要な分だけカットできるので、使いたいサイズで使用できます。
プランター・鉢・育苗トレーに、すき間ができにくいので、より効果が期待できます。
1巻(3m)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。
使用目的
保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布
使用目的
保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透光率(%)
約85