青パッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
128件の「青パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドパッド」、「スコッチブライト ハンドパッド」、「赤パッド」などの商品も取り扱っております。
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(青) アマノ[事務用品/清掃用品]ランキング1位
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#240
1セット(5枚)
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り 3M(スリーエム)ランキング2位
表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。
用途厨房機器の洗浄に。材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)トラスコ品番855-0893質量(g)420縦(mm)230横(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0338繰り返し・詰め替え対応
1セット(20枚)
5,998税込6,598
当日出荷

ナイロンタワシ 超細目 SK11ランキング3位
オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。 水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。仕様無砥粒・みがき剤付寸法(mm)150×230目の粗さ超細目
1個
439税込483
当日出荷

パッドホルダー961システム 3M(スリーエム)ランキング4位
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。 傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
1枚
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320
1セット(5枚)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#120
1セット(5枚)
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#80
1セット(5枚)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23
1枚
3,298税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5枚)
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄種類ナイロンたわし材質ナイロン不織布(研磨剤入)長さ(mm)200幅(mm)120厚さ(mm)約10濃紺耐熱温度(℃)90化学物質安全性参考資料(0.7MB)繰り返し・詰め替え対応
1枚
129税込142
当日出荷

ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。種類ナイロンたわしトラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23アズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
1個
239税込263
当日出荷

オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。粒度1500寸法(mm)150×230目の粗さ極細目
1個
399税込439
当日出荷

豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)抗菌ナイロンタワシ
傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。 使いやすい大きさに、ハサミで切って使用できます。 ナイロン繊維に超ミクロ研磨剤がコーティングしてあり、磨き力がアップしました。 抗菌処理仕様です。
用途蛇口、浴槽、ステンレス流し台、食器類のクリーニング洗浄に最適。種類ナイロンたわしトラスコ品番220-7591質量(g)25仕上がり相当番手#5000幅×長さ(mm)150×230繰り返し・詰め替え対応
1箱(20枚)
5,898税込6,488
当日出荷

がんこな汚れ除去に最適。 樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
169,800税込186,780
当日出荷

ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。
1枚ほか
4,798税込5,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)