静電マットのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
348件の「静電マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電防止マット」、「導電性フロアマット」、「作業 机 マット」などの商品も取り扱っております。
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質 NBR(ニトリルゴム) 引張強度 140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


goot(太洋電機産業)静電マット
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω) (表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq 材質 合成ゴム 硬度 65
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質 表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm) 2 表面抵抗率(Ω) 表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm) 幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層) 幅(m) 1
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1個ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適 表面抵抗(Ω) 8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)。1.58(裏面層グレー布) 厚さ(mm) 0.7 長さ(m) 0.9 幅(m) 0.6 付属品 収納ケース(270×200mm)。リストストラップ(1MΩ)。アースコード(1MΩ) トラスコ品番 274-1725 寸法(mm) 600×900×0.7 質量(g) 580(ケース収納時総質量)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

goot(太洋電機産業)プレート付アース線
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm) 50×100 先端部 2mコード付(2本入り)
1枚
899 税込989
当日出荷

表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m) 1×10 厚さ(mm) 2 仕様 減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm 材質 NBR(ニトリルゴム) 引張強度 140kg/cm 表面抵抗値(Ω) 拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
1巻
69,900 税込76,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質 PVC(軟質塩ビ) 厚さ(mm) 1.5 グリーン 表面抵抗値(Ω) 5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台 厚さ(mm) 2 スナップ径(mm) (接地用)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
厚さ(mm) 2 ライトグリーン 電気抵抗値 1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 長さ(m) 1 幅(m) 10 付属品 アースコード トラスコ品番 512-7025 材質 ニトリルゴム (NBR) 質量(kg) 30 寸法(m) 1×10
1枚
82,980 税込91,278
翌々日出荷

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m) 3×2 トラスコ品番 117-3367 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 材質 軟質塩化ビニール 厚さ(mm) 2
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用 厚さ(mm) 2 グリーン 電気抵抗(Ω) 1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 長さ(m) 10 幅(m) 1 トラスコ品番 215-1537 セット内容 本体、アースコード 質量(kg) 30 硬さ 85±5(JIS K6253デュロメータA型) 寸法(m) L10×W1 引張強度 8.8Mpa以上(JIS K6251) 磨耗性 1cm3以下(テーバー磨耗試験) 残留へこみ 0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
82,980 税込91,278
当日出荷

耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。 長さ(m) 1 幅(mm) 1800 厚さ(mm) 2 グリーン 抵抗 (接地間)Rg≦1×109Ω トラスコ品番 469-9921 材質 PVC 質量(kg) 6.2
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 材質 ニトリルゴム(NBR) 電気抵抗(Ω) 1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 引張強度(MPa) 8.8以上(JIS K 6251) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)