- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気対策クッションマットのおすすめ人気ランキング
静電気対策クッションマットのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新87件の「静電気対策クッションマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止クッション」、「静電気除去 床」、「クッションマット」などの商品も取り扱っております。
アキレス静電気対策クッションマット
適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。色グレー接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
HAKKO(白光)立ち作業用制電マット FE-302
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
アキレスソフマットD
帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマットです。
用途立ち作業エリアに、冷えた床面からの凍え防止にお使い下さい。接地抵抗EPA 5.0×109Ω(JIS A 1454に準拠)硬度70度(Cタイプラバー硬度計)
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15色ブラック耐熱温度(℃)60
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。
また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど幅(cm)50厚さ(mm)5
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
ホーザン導電性クッションマット
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)色グリーン幅(mm)450厚さ(mm)17表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×1092018年トラスコ掲載ページ9 0571
アズワン導電疲労軽減マット
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
サンワサプライ疲労軽減導電マット
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)60アズワン品番64-0903-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2色グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン導電性クリーンフォーム
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
ベッセル導電疲労軽減マット
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。色グレー仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHSトラスコ品番829-0729材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)600幅(mm)447質量(kg)2抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω使用温度-20~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ホーザン導電性フロアマット
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4長さ(m)5幅(m)1仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(m)1×5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)幅(m)1
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10