静電気除去グッズのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
701件の「静電気除去グッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去キーホルダー」、「半永久静電気除去」、「静電気除去リストバンド」などの商品も取り扱っております。
静電除去腕バンド コクゴランキング1位
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパークガード TRUSCOランキング2位
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウランキング3位
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静電気除去シート ワンタッチピリカット アトムランキング4位
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン。裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

静電気除去シート TRUSCOランキング5位
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
1枚ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398税込1,538
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
1個
999税込1,099
当日出荷


人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
1個
1,298税込1,428
当日出荷

乾燥する季節に最適パチッと嫌な静電気を軽減。人体側に帯電した静電気を除去する静電気除去キーホルダーです。乾燥する季節に役立ちます。キーホルダーなのでコンパクトでどこにでも持ち運びしやすいです。光で静電気の除去を知らせてくれます。 静電気が発生しやすい部屋のドアや車のドアに使用していただけます。材質:銅メッキ、ポリカーボネット。サイズ:Φ10×55mm(キーホルダー部分含まず)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体x1材質銅メッキ、ポリカーボネート寸法(Φmm)9×55(キーホルダー部分含まず)包装形態PP袋入り
1個
446税込491
当日出荷

特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維質量(g)7寸法(mm)15×230コードなし
1個
3,210税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
1個
1,898税込2,088
当日出荷

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×75
1枚
849税込934
当日出荷

ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)