- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 面帽子のおすすめ人気ランキング
面帽子のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新52件の「面帽子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱マスク」、「保護シールド」、「フェイスシールド 山本化学」などの商品も取り扱っております。
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリル
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
宇都宮製作シンガー電石帽 SR-3
静電気の力で異物落下を防止。
衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。
不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。
電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。
帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。
上に制帽を重ねる使い方もできます。
数度の洗濯に耐えます。
色ホワイト仕様男女兼用
宇都宮製作シンガー電石帽 SR-2
静電気の力で異物落下を防止。
衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。
不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。
電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。
頭頂部は細やかな編み目の使用により、安全性を高めるとともに、通気性にも快適性を考えました。
上に制帽を重ねる使い方もできます。
数度の洗濯に耐えます。
色ホワイト仕様男女兼用
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
谷沢製作所シールド面付きバンプキャップ
シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン(PE)仕様フェイスシールド面:収納式トラスコ品番418-5111質量(g)320サイズ(cm)55~62外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146内装高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として形状かぶり型防災面材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)250シールド高さ(mm)約185関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899税込¥989
当日出荷
宇都宮製作シンガー電石帽 SR-1
強い電石機能は半永久的に持続します。
不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。
頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。
電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
色ホワイト仕様頭部メッシュタイプ
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。
使用の都度取り替えられ清潔です。
色ホワイト仕様男女兼用
スギヤマつくつく帽子(電石不織布)
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。通気性に優れた穴あきタイプ。男女兼用タイプ。
仕様男女兼用混率(%)ポリプロピレン100%
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型色透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)313nm:0.001。365nm:0.001
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200色透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001。365nm:0.001
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)装着方法直かぶり
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
アズワン品番9-039-02材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240税込¥3,564
当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用サイズフリー材質綿100%頭囲(cm)59~63販売区分業務用
安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)形状ヘルメット取付型防災面対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネート