顔面保護具のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
94件の「顔面保護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護具面体」、「顔面 シールド」、「顔面 マスク」などの商品も取り扱っております。
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOランキング1位
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCOランキング2位
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8562質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798税込6,378
当日出荷

かぶり面 透明シールド付 モノタロウランキング3位
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET(不織布部)白、(シールド部)透明寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198税込1,318
当日出荷

防災面 モノタロウランキング4位
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として形状かぶり型防災面材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)250シールド高さ(mm)約185関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合頭囲(cm)約52~65
1個
899税込989
当日出荷

スッポリマスク 日新製袋ランキング5位
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭やキャップに直接かぶれる簡単作業帽タイプです。研削・研磨作業やハツリ作業等に最適です。プッシュ式アジャスター装備により、サイズ調整が簡単、楽に行えます。クリアな視界で作業性抜群です。シールド部は上下はね上げ可能です。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。材質シールド:ポリカーボネート、ガード部:樹脂シールドカラー(標準装備)クリア
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428質量(g)840国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980税込54,978
当日出荷

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)装着方法直かぶり
1個
1,998税込2,198
当日出荷

顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク仕様コンドル型素材綿メリヤスRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
249税込274
当日出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット):MP型材質アクリル寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798税込5,278
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など形状かぶり型防災面仕様作業帽装着用、ひさしなしトラスコ品番128-4959透明質量(g)201レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2材質(レンズ)アクリル再生紙使用マーク適合
1個
2,198税込2,418
当日出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能レンズ交換可トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2装着方式ヘルメット取付
1個
3,798税込4,178
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001。365nm:0.001
1個
2,798税込3,078
当日出荷

形状かぶり型防災面機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可質量(g)30タイプメガネ併用可本体寸法(mm)180×295材質(レンズ)塩ビレンズ厚さ(mm)0.3
1個
999税込1,099
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798税込6,378
当日出荷

軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。アズワン品番8-5333-01仕様直接かぶり型、レンズ交換可トラスコ品番324-1947形状かぶり型防災面寸法(mm)H200×W210質量(g)114機能軽量、曇り止めシールド材質(シールド)アセチロイド(防曇加工)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
3,998税込4,398
当日出荷

さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズフリー(57~60cm未満)規格PSC、SG(125cc以下用)質量(g)約900材質帽体:ABS付属品サイズ調整スポンジ
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220対応MP型対応材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリル
1個
7,998税込8,798
当日出荷

1枚
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)