風呂水のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
1,159件の「風呂水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふろ水清浄剤」、「風呂 散水 ポンプ」、「風呂水洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
バスポンプ KP-104シリーズ 工進ランキング1位
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バスリフレふろ水清浄剤 リベロランキング2位
1錠入れるだけでぬめり・ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑制し、2日目のふろ水(のこり湯)を衛生的に保ちます。
1箱(20個)
259税込285
当日出荷

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進ランキング3位
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
1台
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,198税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
1個
799税込879
当日出荷



家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。 狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口商品タイプ本体液性弱酸性~中性成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)セット内容0.55g×48錠使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)。ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
439税込483
当日出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
1個
5,298税込5,828
当日出荷

1本
6,998税込7,698
3日以内出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホース
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
1個
1,898税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入浴後一錠入れるだけで、沸かしなおし時のヌメリ、ニオイを防ぎます。沸かしなおして節水にもなります。
液性中性商品タイプ本体
1個(20錠)
299税込329
当日出荷


風呂水給水用ポンプ・ホース内に溜まる皮脂などの汚れを落とす洗浄剤です。炭配合(粗目タイプ)・抗菌加工(細目タイプ)の2種類の交換フィルター付きです。洗濯機付属給水ポンプ、市販の給水ポンプどちらにも使用可能。タテ型・ドラム式洗濯機対応。洗浄剤+フィルターが3回分セットになっています。
用途縦型・ドラム式洗濯機用の風呂水給水用ポンプ内の洗浄付属品交換フィルター(粗目)3枚、交換フィルター(細目)3枚成分炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、漂白剤(過ホウ酸ナトリウム)、酸化剤(過硫酸水素カリウム)、除菌剤フィルター直径(Φmm)交換フィルター:【粗目】50【細目】50液性弱アルカリ性使用の目安1回2錠(月に1~2回)正味量4g×6錠(3回分)
1個(3回分)
798税込878
4日以内出荷

1本
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースカウス
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂
1セット(2個)
339税込373
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホース
ホース径15X20mm
用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷