食器洗浄機のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
8,445件の「食器洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食洗器」、「業務用 食器乾燥機」、「熱風消毒保管庫」などの商品も取り扱っております。
食器洗い乾燥機 エスケイジャパンランキング1位
エスケイジャパン食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用 食器洗浄機 ジェーシーエムランキング2位
ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800ラック寸法(mm)500×500洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

食器洗い乾燥機 三菱電機ランキング3位
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約101回あたりの標準運転経費約21.9円収納数40点(約5人分)操作部形状タッチ式ボタン材質(前面表示部)樹脂製仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上定格電源単相100Vコンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V定格電流(A)(50/60Hz)8.3定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1電源コード(m)約1ストローク(mm)(引き出し)500本体質量(kg)約21庫内容量(L)約42寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12騒音値(dB)約37
1台
95,980税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)ランキング4位
その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
59,980税込65,978
6日以内出荷

食器洗い乾燥機 買い替え対応機 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 買い替え対応機
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2シルバー容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)タイプドアパネル一体型電源(V)単相100消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)保護機能アクアプロテクター/溢水検知操作部形状タッチ式運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)コンセントアースターミナル付コンセント定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800税込153,780
5日以内出荷

タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)13ホワイト/シルバー消費電力(W)512/526コード長さ(m)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
49,980税込54,978
当日出荷

メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480洗浄能力69ラック/時洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能ラック寸法(mm)500×500質量(kg)115消費電力(W)最大4550電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)付属品洗浄ラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800税込439,780
3日以内出荷

コンパクトなのに中は広い!約16点+小物類。簡単&便利、タッチパネルで簡単操作!誰でもすぐにご使用頂けます。上下のノズルが高速回転しながら全方向に温水を噴射し汚れをしっかり落とします。1回の食器洗いでここまで節水。普通に食器を洗うと約35Lの水を使用。本商品で洗うと約5Lの水を使用。温水洗浄と熱風乾燥で消毒除菌。標準食器約16点+小物類(箸・スプーン・フォーク・レンゲ等)を収納することができます。水洗い 果物なども洗えます。水洗いのみもできるので食器の他、付属のかごを使い果物なども洗うことができます。
仕様●すすぎ方式:ためすすぎ●使用水量:約5L●定格周波数:50/60Hz●標準収納容量:約16点+小物●洗剤の推奨標準基準量:約6gホワイト定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×425×458最大消費電力(W)900温度ヒューズ157℃電流ヒューズ12A洗浄方式ダブルノズル噴射式乾燥方式温風+送風
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 M9シリーズ
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45シルバー材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス操作方式タッチ式運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
1台
169,800税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分質量(kg)3.7グレー消費電力(W)290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980税込20,878
当日出荷

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分ステンレスグレータイプドーム型消費電力(W)330温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)6電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410ホース長さ(cm)80
1台
22,980税込25,278
当日出荷

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分質量(kg)22消費電力(W)130/170電源単相100Vタンク容量(L)4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500給水温度(℃)約50~70以上洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800税込362,780
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35
1台
239,800税込263,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分グレータイプたて型消費電力(W)265温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)5.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540ホース長さ(cm)80
1台
22,980税込25,278
当日出荷

ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
1台
769,800税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイガー魔法瓶食器乾燥器
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8消費電力(W)305コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 R9シリーズ
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45材質樹脂操作方式タッチ式運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約タイプドアパネル型
1台
129,800税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など扉枚数(枚)1制御方法マイコン制御温度表示方式デジタル方式
1台
83,980税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)