- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 駐車場区画ロープのおすすめ人気ランキング
駐車場区画ロープのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新96件の「駐車場区画ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場 区画」、「トラロープ 白」、「駐車場 ロープ」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
1巻
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)色黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。長さ(mm)(折返し)47材質スチール(SS400)径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)
まつうら工業蛍光色八打ロープ
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。切断荷重(kN)約4.9(約500kgf)打込方式8打ち(芯入り)再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。
100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。
再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。
エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。
車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え仕様U型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。線径(Φmm)7.5仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)色白/緑
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン