騒音測定器のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
126件の「騒音測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「騒音測定」、「騒音 計 リオン」、「簡易騒音計」などの商品も取り扱っております。
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質 ABS樹脂 質量(g) 73 電源 単四乾電池×3本 精度 騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×144 分解能 温度/0.1 機能 高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命 60時間 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ 50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 材質 ABS樹脂 質量(g) 約120 電源 単4形電池×3本 精度 ±2dB(1kHz) 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×28×153 周波数特性 A特性 測定レベル範囲(dB) 30~130 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様 最高値ホールド機能付 トラスコ品番 756-9751 質量(g) 150(電池含む) 電源 9V乾電池 1本 最小表示 (分解能)0.1dB 本体寸法(mm) 185×63×35 精度 ±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性 A/C切替 周波数範囲(Hz) (応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB) 30~130 測定レンジ 30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲 0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲 -10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ 1/4インチ 応答速度 FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品 風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示 3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性/C特性 使用温湿度範囲 0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 測定モード FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル セット内容 本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) マイクロホン 型式→UC-52、感度レベル→-33 dB 測定機能 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 測定周波数範囲 20 Hz~8 kHz
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容 本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2 寸法(mm) 約230(H)×80(W)×30(D) 測定範囲 JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB 質量(g) 約300(電池含む) 使用時間 アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品 006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 質量(g) 200(電池含む) 外形寸法(mm) 54×34×232H 電源 006P(9V) 電池 精度 ±1.5dB 表示分解能 0.1dB 外部出力 AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性 2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間) 約60 測定レベル範囲(dB) レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替 3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲 0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワダイレクトデジタル騒音計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲 30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB 質量(g) 178 電源 9V形乾電池(006P型)×1個 適合規格 IEC61672-1 Class2 精度 ±1.4dB 表示 3 1/2桁LCDディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×33×189 マイクロホン 1/2インチエレクトレットコンデンサ 周波数特性 dBA(A特性)、dBC(C特性) 解像度 0.1dB 周波数範囲 31.5Hz~8kHz 保管温湿度範囲 -20℃~60℃、10%RH~75%RH オートパワーオフ 約15分後に自動的電源オフ 警告 「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合 電池寿命 約30時間 動作温度(℃) -20~60 動作湿度(%RH) 10~90 表示周期 0.5秒 ダイナミックレンジ 50dB
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品 取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm) 68×245×45 分解能 0.1dB 周波数特性 A特性、C特性 電池寿命(時間) 通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジ Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格 IEC61672-1 Class2
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品 防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm) 248×70×34 測定範囲 (騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH 質量(g) 約335 電源 UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度 (風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示 LCD表示 分解能 (騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH データ出力 RS232C/USBにてPCに接続 使用環境 温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲 騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様 ●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります) 寸法(mm) 50×34×200 質量(g) 160 適合規格 計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS 表示 1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms マイクロホン UC-52 測定機能 選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能) 校正 音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能) 周波数重み付け特性 A 特性、C 特性 自己雑音レベル(dB) A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 ) 測定周波数範囲 20 Hz~8 kHz 時間重み付け特性 F(速い)、S(遅い)
1台ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g) 360(電池含む) 出力 (AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源 単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm) 78×263×47 表示 LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ 20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB) 26~135(A特性) 電池寿命(連続時間) 約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗 10kΩ以上 周波数重み付け特性 A/C/Z 表示更新時間 数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応) 対応 直線動作範囲(dB) 100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能 周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)。動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±1.5dB 分解能 0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×245 データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB) オートレンジ/30~130。、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲 31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。 トラスコ品番 787-9792 質量(g) 152 電源 9V角型乾電池×1本(別売) 精度 ±1.5dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×38×144 分解能 0.1dB 周波数特性 A 周波数範囲(Hz) 31.5~8000 測定レベル範囲(dB) 30~130
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
10,200 税込11,220
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm) 50×25×125 質量(g) 約86 種類 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図 電源 単4乾電池(テスト用付属) 機能 MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 測定レベル範囲A特性(dB) 30~130 数値表示・分解能(dB) 0.1 周波数範囲 31.5~8.5k アズワン品番 3-6677-01-20 サンプルレート 2回/秒 校正証明書 一般校正
1個
23,600 税込25,960
9日以内出荷

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様 AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1 付属品 テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm) 232×54×34 表示 4桁LCD表示 動特性 FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz アズワン品番 1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品 調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g) 約295(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1個 精度 ±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 外部出力 (AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB マイクロホン エレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB) 30~130 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替 3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB) 使用環境 0~+40℃ 、10~90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 275×64×30 測定周波数範囲 31.5Hz~8KHz
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷