高圧水銀ランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
95件の「高圧水銀ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線照射装置」、「紫外線硬化 ライト」、「低圧水銀ランプ」などの商品も取り扱っております。
ハンディータイプUV硬化ランプハウス セン特殊光源ランキング1位
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。アズワン品番1-7416-01仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
69,900税込76,890
翌々日出荷


強紫外線ライト アルプスランキング3位
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
1個
8,198税込9,018
当日出荷

ハンディータイプUV硬化装置 セン特殊光源ランキング4位
灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト
仕様●高圧水銀ランプ:100Wアズワン品番65-3744-24
1本
17,980税込19,778
翌々日出荷

ハンディータイプUV硬化装置用 オプション セン特殊光源ランキング5位
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC
1個
69,900税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
1個
18,980税込20,878
当日出荷

高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130相関色温度(K)2100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)25
1個
46,980税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


Kenko(ケンコートキナー)UV光源装置 スーパーキュアー
高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
消費電力(W)560適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
1個
1,179,800税込1,297,780
20日以内出荷

英弘精機UVランプ
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
1個
199,800税込219,780
8日以内出荷

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
1台
999,800税込1,099,780
3日以内出荷

1個
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
1個
30,700税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)。3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
1箱(5枚)ほか
18,980税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
1個
4,998税込5,498
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
1台
2,998税込3,298
当日出荷


紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
1個
45,980税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)