- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 高枝切り電動チェーンソーのおすすめ人気ランキング
高枝切り電動チェーンソーのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新107件の「高枝切り電動チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 高枝チェーンソー」、「充電式 高枝 チェーンソー」、「ブラックアンドデッカー 高枝ポールチェーンソー」などの商品も取り扱っております。
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約15×9
質量(kg)
本体:約3.4
材質
スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)35
チェーン
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)
203
最大切断能力(Φmm)
180
角度調整範囲
ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)
約230~280(伸縮式)
チェーン形式
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)
203
電圧(V)
24
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容
本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質
スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)
約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)
100V:20
電源(V)
家庭用電源AC100
角度調整範囲
ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)
250
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)
700
バー全長(mm)
約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]
無負荷時:12
チェーン形式
使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切
セット内容
本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)
10.8
本体質量(kg)
2.4
連続使用時間(分)
【無負荷】40
バッテリー
2.5Ah リチウム電池
充電時間
約120分
充電器入力
UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)
庭木約80
ストローク長(mm)
約20
ストローク数(min-1)
2500
取扱説明書
(3.03MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
167-231×6.8×11.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。
チェンスピード(m/sec)
3.8
付属品
ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
質量(kg)
2.8
電圧(V)
DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1619~2454×114×134
連続使用時間(分)
20
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
69
バッテリー容量(mAh)
1500
電池パック
B-1815LA
使用充電器
UBC-1803L
取扱説明書
(1.56MB)
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下
有効切断長さ(mm)
150
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)
8.3
電源(V)
直流18+18=36
刃長(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.779~4011×155×191
電源タイプ
充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
高枝ガーデンポールソー用の替刃
安心の日本製で切れ味に自信あり
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして
刃渡り(mm)
210
質量(g)
30
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)
18
最大切断能力(mm)
(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)
1.9
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー数
1
質量(kg)
3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
12×293.5×21.5
付属品
18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)
(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番
769-7678
YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付)
24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。
80分急速充電可能。
残量のわかるゲージランプ付きです。
適合
PSE適合認証済バッテリー
適合機種
LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JP
セット内容
バッテリー本体
質量(g)
約464
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様
等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2
質量(kg)
5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)
長さ(cm)
(推奨バー)最長30、最短25
モータータイプ
BLDC (ブラシレス)
チェーンスピード(m/s)
最大出力時20
チェンタイプ
H00
乾燥質量(kg)
(本体)5
全長(cm)
最大400(バーを含む)
バッテリー
Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
36
騒音レベル(dB(A))
(耳元)83
長さ(inch)
(バー)10
音響パワーレベル(dB)
(LWA)保証値:98(A)
オイルタンク容量(L)
0.15
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)
3.3
ガイドバー長さ(mm)
200
ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。
高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×210×1600
質量(g)
2600
モーター
直流マグネットモーター
電圧(V)
直流18
切断径(mm)
直径:120
伸縮サイズ(m)
1.6~2.2
作業量(目安)
切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合)
充電時間(分)
約80(周囲の温度で変わります)
付属品
充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル
取扱説明書
(3.94MB)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.9
関連資料
(7.54MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。
質量(g)
3100
規格
ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
60
バー全長(mm)
170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
2.8
オイルタンク容量(mL)
80
運転時間(時間)
20(無負荷時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)
2.7 (各ヘッド取付時)
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)
約300
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])
約1500
定格時間
30分
ストローク長(mm)
ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)
ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)
210
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)
390
最大切断径(Φmm)
約130
切り幅(mm)
1.5
ピッチ(mm)
5.0
材質(本体)
アルミ合金
刃厚(mm)
2
材質(刃)
SK鋼
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)
370
材質(刃)
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採
仕様
【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2
全長(mm)
2190
電圧(V)
36
全幅(mm)
180
全長(m)
2.5
全高(mm)
190
乾燥質量(kg)
3.4
バッテリー
リチウムイオン
騒音レベル(dB(A))
【耳元】88
寸法(inch)
【バー】10
音響パワーレベル(dB)
98
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
適合本体
PHT1500EZ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷