- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 高輝度プロジェクターのおすすめ人気ランキング
高輝度プロジェクターのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新90件の「高輝度プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超短焦点プロジェクター」、「プロジェクター レーザー」、「モバイルプロジェクター」などの商品も取り扱っております。
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。
運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約4.3
消費電力(W)
ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×291×101
コントラスト比
15000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×。800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
16W
出入力端子
【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番
64-8163-22
明るさ(Lm)
5000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。
仕様
その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子
付属品
電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ
本体質量(kg)
約6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×157×310(突起部含まず)
コントラスト比
100000 : 1
解像度
フルHD(1920×1080)
入力端子
HDMI×2
スピーカー
有り
出力端子
ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子
明るさ(Lm)
3000
投影方式
3LCD
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約1.8
消費電力(W)
ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源
214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
アズワン品番
65-0402-62
明るさ(Lm)
3200
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度
640×360
明るさ(Lm)
63 ANSI
主な用途
家庭用
投影方式
DLP
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1100:1
設置方式
ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×7.5×1.3
質量(g)
92
投影サイズ(対角)
10-80インチ
投影距離(m)
約0.5~4
フォーカス
マニュアル
光源寿命
LED/約20,000時間
運転音(dB)
30
スピーカー
内蔵(4Ω1W)
インターフェース
3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容
本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色
ブラック
入力端子
HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約1.8
消費電力(W)
ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源
214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.61
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1920×1080×3
解像度
フルHD
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
アズワン品番
64-8163-28
明るさ(Lm)
3200
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時。どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。
セット内容
Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
色
ブラック
質量(g)
約 950
寸法(cm)
約 8.3×8.3×16.7
解像度
フルHD (1920 × 1080 画素)
保証期間
18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
OS
Google TV
投影距離(m)
1.06 ~ 3.18
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)
7.95
色
白
シリーズ
ViewLight
光源(mm)
レーザー
コントラスト比
3000000:1
解像度
1920×1200
入力端子
【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ
30~300型
出力端子
【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)
5200
アスペクト比
16:10
商品タイプ
プロジェクター
投射距離(m)
0.77~12.89
1個
¥659,800
税込¥725,780
9日以内出荷
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式
通常型番:EB-FH54。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様
●表示方式:該当製品ではない●輝度:3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)●最大解像度(RGB信号):4100lm●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●パネル数:フルHD●コントラスト比:3枚●LAMP出力:16000:1●LAMP種類:230W●画面サイズ(最大):UHE●画面サイズ(最小):300型●色再現性:31型●スピーカー:フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー●立体物投影機能:16W●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):90mm●本体サイズ(D):309mm●本体重量:282mm●電源:約3.1kg●VCCI:AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz●環境自己主張マーク:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●RoHS指令:なし●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:349W●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
コントラスト比
16000:1(オートアイリス使用時)
解像度
Full HD
主な用途
ビジネス
入力端子
HDMI、USB(タイプA)
設置方式
置き型、天井引掛(別売オプション)
明るさ(Lm)
4100
投影方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品
リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)
約2.3
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大:280、通常:260、エコ:215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×120×221
ランプ
水銀
コントラスト比
20000:1
最大解像度
FHD(1920×1080)
輝度(ANSI lm)
3800
入力端子
HDMI×2
投影サイズ(対角)
推奨表示:70~150inch
スピーカー
10W×1
動作温度(℃)
0~40
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:9
投影方式
DLP
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度
WUXGA
質量(kg)
約4.7
消費電力(W)
ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源
AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz
エコマーク認定
認定
端子形状
USB端子タイプA
倍率
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×291×110
光源
出力/種別:300WUHE
コントラスト比
15000:1
液晶パネル
(対角:型)0.76
ズーム
手動
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1920×1200×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
焦点距離(mm)
23~38.4
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60
入力端子
映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA
設置方式
ポータブル
対応信号
アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i
スピーカー
16W
フォーカス
手動
動作温度(℃)
5~35
F値
1.5~2.0
明るさ(Lm)
5500
対応解像度
RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル
投影方式
3LCD
入出力端子
[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号
19 145 036
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品
リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
175×120×70
サイズ
投影:40~180インチ
質量(g)
500
光源
LED
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
寿命
光源:30000時間
焦点距離(mm)
最短:1130/40インチ
入力端子
HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式
置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子
3.5mm AUX
明るさ(Lm)
150ANSI
アスペクト比
6:9、4:3
投影方式
LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度
Full HD
明るさ(Lm)
3000
1個
¥126,900
税込¥139,590
8日以内出荷
通常型番:EB-W55。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様
●表示方式:適合/例外承認●輝度:3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)●最大解像度(RGB信号):4000lm●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●パネル数:WXGA●コントラスト比:3枚●LAMP出力:16000:1●LAMP種類:210W●画面サイズ(最大):UHE●画面サイズ(最小):300型●色再現性:33型●スピーカー:フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー●立体物投影機能:2W●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):87mm●本体サイズ(D):302mm●本体重量:234mm●電源:約2.6kg●VCCI:AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz●環境自己主張マーク:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●RoHS指令:なし●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:349W●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
コントラスト比
16000:1(オートアイリス使用時)
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
入力端子
HDMI、USB(タイプA)、USB(タイプB)
設置方式
置き型、天井引掛(別売オプション)
明るさ(Lm)
4000
投影方式
3LCD方式
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品
リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×120×221
ランプ
水銀
コントラスト比
20000:1
最大解像度
WXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)
4000
入力端子
HDMI×2
投影サイズ(対角)
推奨表示:60~180inch
スピーカー
10W×1
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:10
投影方式
DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品
ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
586×492×185
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1920×1200×3
解像度
スクリーン:4K
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
対応信号
デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)
0~50
色(本体)
ホワイト
USBタイプ
USB端子タイプA
走査周波数
【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子
映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)
約4.6
電源(V)
AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×337×90
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル
0.59
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子
ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI
設置方式
天井引掛、置き型
スピーカー
16W
光束(Lm)
有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数
1280×800×3
動作温度範囲(℃)
0~40
投影方式
3LCD
入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ。【マイク】[IN]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号
22 145 007
USB
USB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷