魚群探知機のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
173件の「魚群探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンデックス」、「ワカサギ魚探」、「ソナー」などの商品も取り扱っております。
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ 5型ワイド(表示タテ型) 表示ドット数 272×480 電源電圧(V) DC11~14 消費電力(W) 約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×191×173 本体質量(kg) 約0.7 周波数(kHz) 200(Deep仕様:50/200kHz) 出力(W) 100 レンジ 【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m 背景色 4色 色配列 8種類 深度(m) 【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300 拡大率(倍) 2・4・8 縮尺 0.005~150NM(km) セット内容 PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本 仕様 【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
47,980 税込52,778
24日以内出荷

プロッター(地図)も魚探もこれ1台!50kHzで深場にも対応!
ディスプレイ 5型ワイド(表示タテ型) 表示ドット数 272×480 電源電圧(V) DC11~14 消費電力(W) 約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×191×173 本体質量(kg) 約0.7 周波数(kHz) 200(Deep仕様:50/200kHz) 出力(W) 100 レンジ 【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m 背景色 4色 色配列 8種類 深度(m) 【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300 拡大率(倍) 2・4・8 縮尺 0.005~150NM(km) セット内容 PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD25A(8m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本 仕様 【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ 横型 ドット数(W×H) 640×480 電源電圧(V) DC11~35 周波数(kHz) (魚探)50/200 出力(W) (魚探)600 表示範囲 (魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色 (魚探)4色 配列 (魚探:色)5種類 仕様 【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様 【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍 タイプ 横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W) 約20 本体質量(kg) 約2.3 電源電圧(V) DC11~35 液晶サイズ 10.4型液晶 消費電流(A) 約1.5/12V 表示範囲 (魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 配列 (魚探:色)5種類 ドット数(W×H) 640×480 背景色 (魚探)4色
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ 5型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数 480×272 電源電圧(V) DC11~15 消費電力(W) 約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×80×164 本体質量(kg) 約0.7 周波数(kHz) 200 出力(W) 300 レンジ 【表示】最大0~300m/最小:0~3m 背景色 4色 色配列 6種類 拡大率(倍) 2・4・8 縮尺 0.005~200NM(km) セット内容 本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m) 仕様 【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容 本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05 出力(W) 200 消費電力(W) 約12 周波数(kHz) 107+400 本体質量(kg) 約1.8 表示部 8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー 水温センサー:TC03-10(10m)標準装備 電源電圧(V) DC11~35 機能 送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図 表示範囲 (水深)最深:0~200m、最浅:0~2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242.5×108×228 記憶データ数 航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点 アンテナ GPS内蔵 色配列 7種類 表示ドット数 640×480 消費電流 約1A/12V 取扱説明書 (4.84MB) 画面仕様 横型 縮尺 5m~500kmまたは0.005~500NM 背景色 4色
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容 本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m) 出力(W) 100 消費電力(W) 約3 周波数(kHz) 200(TD03・3P) 本体質量(kg) 約0.7 表示部 5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー 水温センサー:TC01C(6m)標準装備 電源電圧(V) DC11~14 機能 オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○ 表示範囲 (水深)最深:0~60m、最浅:0~2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×63×170 色配列 6種類 表示ドット数 480×272 消費電流 約0.25A/12V 取扱説明書 (2.25MB) 画面仕様 縦型 背景色 3色
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。 高視野角で明るい大画面。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ 15型液晶 タイプ 横型/縦型/横逆/縦逆 ドット数(W×H) 1024×768 電源電圧(V) DC11~35 消費電力(W) 約36 消費電流(A) 約3/12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横置:371×203×342、縦置:316×203×384 本体質量(kg) 約7 仕様 【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ 標準装備品 本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
1セット
569,800 税込626,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】 Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)。深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)。魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容 【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台 質量(kg) 約2 タイプ 9型ワイド液晶 出力(W) 600 消費電力(W) 約10 表示 画面:横型 周波数(kHz) 50/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×111×180 電源電圧(V) DC11~30 機能 その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ レンジ 表示:最大0~1000m、最小0~5m 消費電流(A) 約0.8/12V 関連資料 (7.73MB) 表示ドット数 800×480
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ 10.4型(表示ヨコ型) 表示ドット数 640×480 電源電圧(V) DC11~30 消費電力(W) 約20(約1.6A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 272×120×240 本体質量(kg) 約2.3 周波数(kHz) 50/200 出力(W) 600 レンジ 【表示】最大0~1000m/最小:0~5m セット内容 本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02 仕様 【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様 【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様) タイプ 横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W) 約20 本体質量(kg) 約2.3 電源電圧(V) DC11~35 液晶サイズ 10.4型液晶 消費電流(A) 約1.6/12V 表示範囲 (魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 配列 (魚探:色)5種類 ドット数(W×H) 640×480 背景色 (魚探)4色
1セット
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子 質量(g) 640 コード長さ(m) 8 周波数(kHz) 200 プラグ 3P
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 クリアな画像を実現するデジタル魚探! 魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様 【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大 タイプ 横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W) 約36 本体質量(kg) 約7 電源電圧(V) DC11~35 液晶サイズ 15型液晶 消費電流(A) 約3/12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横置:371×203×342、縦置:316×203×384 標準装備品 本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06 ドット数(W×H) 1024×768
1セット
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様 【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) 材質 アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm) 19 アーム長さ(mm) 150 パイプ長(mm) 【振動子】850
1セット
5,998 税込6,598
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシュセンサーアームN
サイド・ワイドスキャン振動子に最適! BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。 Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様 【付属ベース】無し 材質 アルミ/樹脂 長さ(mm) 【振動子パイプ】850 パイプ径(Φmm) 19
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシュセンサーアーム 万力タイプ
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm) 【振動子】850 パイプ径(Φmm) 19
1セット
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様 50m防水構造、耐衝撃 タイプ 液晶(7セグメント) 電源(V) DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm) Φ42×198 本体質量(g) 約190 周波数(kHz) 200kHz(指向角24°) 照明 LED 使用周囲温度(℃) 0~50 測定範囲(m) 距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ 約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命 500回以上測定可能 アズワン品番 61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容 バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書 対応 HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種 HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah) 3.3 バッテリー電圧(V) 11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃) -10~55 温度範囲(℃) 充電時:10~45 寸法(mm) (バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64 質量(g) (バッテリー)200、(チャージャー)100 機能 (バッテリー)過充電、過放電保護付 出力電圧(V) (チャージャー)12.6 出力電流(A) (チャージャー)1 入力電圧(V) (チャージャー)AC100~240V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 仕様 PSE:取得済み
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm) 本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz) 200 センサー フロートセンサ:○ 測定範囲(m) 0.6~80 指向角(°) センサ/15 センサケーブル長さ(m) 10 アズワン品番 65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプベース
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。 錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。 L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm) ~85
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)