鯨カギのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
99件の「鯨カギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手鉤」、「木回し」、「ボートハッカー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など 材質 (柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質 (爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

与板利器工業鬼 鯨鈎
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。 頭部寸法(mm) 幅9×11角×85 材質 刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質 (爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm) 約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途根さばき作業に使うと便利 寸法(mm) 255×60×25 質量(g) 90
1個
669 税込736
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業鬼 荷鈎
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。 柄長さ(mm) 360 頭部寸法(mm) 幅8×10角×65 材質 刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 (頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm) 9 柄長さ(mm) 1800 爪長さ(mm) 115
1個
11,980 税込13,178
欠品中

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。 頭部寸法(mm) 幅9×11角×85 材質 刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。 刃幅(mm) 45
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。 材質 (爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

五林木工所鯨かぎ
材質 刃先:18-0ステンレス、柄:天然木
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手かぎ 地長(爪55ミリ)240ミリ
寸法(mm) 240 質量(g) 122
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

岩崎製作所木製 長鳶
角型木製を柄部分に採用した鳶口。 これで消火等で材木等をひっかけるために使用します。
形状
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)