鳶ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
114件の「鳶ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳶 工具」、「足場屋ハンマー」、「フック付きハンマー」などの商品も取り扱っております。
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃) -20~50 材質(グリップ) PVC 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 主な用途 建築作業 硬度HRC ヘッド:37~43° 材質(シャフト) クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) (柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類 両口ハンマー 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 47×42
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類 両口ハンマー 全長(mm) 280 主な用途 解体作業/組立作業
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。 頭質量(g) 約600 材質 シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
全長(mm) 330 材質 本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング 質量(kg) 1
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用 幅(mm) 約93 全長(mm) 約255 主な用途 組立作業・解体作業
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具 種類 両口ハンマー 頭径(Φmm) 46 全長(mm) 245 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 施工作業 ヘッド長(mm) 105 材質(グリップ) 特製ラバーグリップ 質量(g) 1500 トラスコ品番 557-7284
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm) 315 質量(g) 910 口径(Φmm) 32 関連資料 (0.18MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。 材質 柄尻部金具:ステンレス製 材質(柄部) 熱処理済クロモリ 頭質量(kg) 0.9
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーフックに簡単着脱!
種類 石頭ハンマー 頭径(Φmm) 34 全長(mm) 300 主な用途 石工作業 頭の全長(mm) 100 全質量(g) 950
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に 材質 頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス 質量(g) 845 材質(柄部) グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス 材質(頭) 炭素鋼S45C 全長×幅W×厚さ(mm) 215×91×38
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業 頭径(Φmm) 35 材質(頭) 炭素鋼 主な用途 解体作業、組立作業 全長(mm) 340 材質(柄部) スチール ソケット種別 6角 頭部長(mm) 75 適合ソケット 17、21
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP! 落下防止コード取付用吊金具着き! 【取り付け方法】 「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。 【取り外し方法】 「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。 種類 仮枠ハンマー 頭径(Φmm) 29 主な用途 仮枠作業 頭の全長(mm) 約134 取付可能対象 【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52。FS-2/FS-3/FS-4 取付穴径(Φmm) 【カラビナ】14
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用 幅(mm) 約93 全長(mm) 約315 主な用途 組立作業・解体作業
1丁
4,998 税込5,498
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番 363-8615 材質 ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm) 280 呼称 静音タイプ 頭部長(mm) 80 頭径(mm) 33×35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類 石頭ハンマー 全長(mm) 285 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) スチール 主な用途 石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)