鷺宮のおすすめ人気ランキング

2026/01/13更新
33件の「鷺宮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リキッド タンク」、「ポンプ 圧力スイッチ」、「鷺宮 圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm) 77×54.5×122 質量(kg) 0.3 電源 AC85~264V フリー電源 設定方式 ON/OFF独立設定方式 接点容量 AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品 1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg) 0.33 使用周囲温度(℃) -20~70 流体温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様 ●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10 寸法(mm) (感温筒)Φ9.5×130 質量(kg) 0.45 種類 汎用遠隔形 使用温度範囲(℃) -20~70 最高温度(℃) (感温部)60 温度 34 電気定格 中電流 温度調整範囲(℃) -10~35 接点仕様 C1 サイズ(mm) W51.5×D43.5×H114 アズワン品番 65-6681-70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

トラスコ品番 853-6879 質量(g) 500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×66×47.5 設定温度範囲 40~90℃
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体 空気 接点仕様 1c接点 質量(kg) 0.5 スイッチ マイクロスイッチ 周囲温度(℃) 5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
仕様 ●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H) 質量(kg) 0.17 使用温度範囲(℃) 10~40 サイズ(mm) W80×D39.5×H90 アズワン品番 65-6681-86 湿度(%) 90、入切湿度差5±3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様 ●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G 寸法(mm) (感温筒)Φ6×80 質量(kg) 0.34 種類 TNS形 使用温度範囲(℃) -20~70 最高温度(℃) (感温部)70 温度調整範囲(℃) 0~35 取付方向 感温筒:制限なし 使用条件 (温度)TS>TB サイズ(mm) W80×D50×H63.1 アズワン品番 65-6681-66
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でON RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類 (N)NPT 材質(接液部) 【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min) 【ON】(1)20~1500 CE-対応品 (Q)CE対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様 ●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃ アズワン品番 65-6681-90
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式 EA スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
長さ(m) キャピラリー:1 使用温度範囲(℃) -20~70 本体質量(kg) 0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×50×63.1 温度調整範囲(℃) 最低15、最高70 アズワン品番 65-6681-69
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm) (感温筒)Φ10.8×70 質量(kg) 0.51 種類 直接液体挿入形 使用温度範囲(℃) -20~70 電気定格 中電流 接点仕様 C1 サイズ(mm) W51.5×D43.5×H114
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)