【特長】つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズとモノタロウがついにコラボ!
機械をイメージしたモノタロウでしか手に入らない限定カラーです。
先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができます。
新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応できます。
さびたネジのつかみも可能です。
ネジの噛み角度の調整により更にネジをしっかりホールドします。
奥まった所のネジも廻せるスリムな先端で様々なシーンで使用できます。
連続作業に便利な開きバネ付タイプで作業が楽になります。
刃部を装備しており線材の切断にもご使用頂けます。
キャップ付で保管も便利です。
【用途】つぶれたネジやさびたネジのレスキューツールとして。
【適合ねじ】本体:160、キャップ:53【切断能力(Φmm)】ウルスマスク(刃部キャップ)【本体くわえ部(mm)】本体:高炭素鋼(S58C)、グリップ:エラストマー樹脂【全長(mm)】130【質量(g)】M2~4(トラスネジ)、M1.6~5(ナベネジ)【付属品】HRC56±2【材質】1.2(銅線)【刃部硬度】Φ3~9.5【先端くわえ部(mm)】Φ5.5~10