ねじ加工後の油除去に使う商品

ねじ加工後の油除去に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:921件のレビュー 平均満足度4.58(921)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【成分】中速乾、逆さ噴射可【有機溶剤中毒予防規則】鉄、アルミ【付属品】油汚れ【危険物の性状】逆さ噴射可【仕様】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【主な用途】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【危険物の品名】油性、エアゾール【特性】中速乾【危険物の類別】【対応材質】規制外【種別】第四類【タイプ】第一石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ねじ加工後の油除去満足度: 5シリーズで一番弊社に向いていました。油の落ち具合も乾燥のスピードとマッチしていて箱買いしています。
速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:330件のレビュー 平均満足度4.49(330)
【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
【危険物の品名】油性、エアゾール【危険物の性状】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン【仕様】逆さ噴射可【特性】【危険等級】第四類【種別】第一石油類【危険物の類別】強力、速乾、逆さ噴射可【付属品】非水溶性
お客様の声
用途: ねじ加工後の油除去満足度: 2乾燥が早すぎで油が落ちきらずに乾いてしまう。もう少し乾燥が遅いタイプがおすすめ。
金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)金型洗浄剤1本(840mL)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
【用途】金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。
【使用温度範囲】脂肪族系炭化水素
アルコール類
LPG
【危険物の数量】常温【危険物の性状】【成分】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】588mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ねじ加工後の油除去満足度: 5乾き具合、除去の具合ちょうど良いです。

ねじ加工後の油除去に使う商品」に関連する商品一覧

作業後の手の汚れ落としに使う商品

作業後の手の汚れ落としに使う商品

工業用ハンドクリーナー(アロエエキス配合:保湿),工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿)