【特長】持ち運びに便利な小型、軽量タイプの切断機です。
変速機能付きで材料に合わせた適切なスピードでの作業が可能です。
クイックバイス付きなので材料の固定が簡単に行えます。
【用途】L字アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプ、塩ビパイプなどの切断に。
【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】角パイプ40×40、丸パイプΦ45、L字鋼45【絶縁方式】3000~8300【付属品】AC100 50/60Hz【定格使用時間(分)】6.5【切断能力(mm)鉄工】600【電源(V)】2【定格消費電力(W)】390×300×180(ストッパー開放時、ベース含む)【本体寸法(mm)】30【適合径(Φmm)】金属用切断砥石(外径Φ160mm×内径Φ20mm)、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ【質量(kg)】二重絶縁【電流(A)】【丸鋸・チップソー】外径/160~165、内径/20【コード長さ(m)】4.5(コード含む)